Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO THE09181 Infrapunalämmitin ulkona 120v 1200w | AC2PCG 2LRX5

TEMPCO THE09181 Infrapunalämmitin ulkona 120v 1200w

Varastossa
Tuote: AC2PCG Malli: THE09181Ristiviite: 2LRX5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInfrapunalämmitin ulkona
Pituus18 "
Jännite120V
Watts1200W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusJänniteWattsHinta
TEMPCO THE09183 Infrapunalämmitin ulkona 240v 1200w | AC2PCH 2LRX6 THE0918318 "240V1200W€131.64
TEMPCO THE09186 Ulkouima-infrapunalämmitin 240v 1800w | AC2PCJ 2LRX7 THE0918624 "240V1800W€152.00
TEMPCO THE09194 Infrapunalämmitin ulkona 240v 3000w | AC2PCK 2LRX8 THE0919436 "240V3000W€192.20
TEMPCO THE09198 Ulkouima-infrapunalämmitin 240v 3600w | AC2PCL 2LRX9 THE0919848 "240V3600W€232.34
TEMPCO THE09200 Infrapunalämmitin 480v 3600w | AC2PCM 2LRY1 THE0920048 "480V3600W€232.34
TEMPCO THE09202 Infrapunalämmitin ulkona 240v 5000w | AC2PCN 2LRY2 THE0920260 "240V5000W€273.33
TEMPCO THE09204 Ulkouima-infrapunalämmitin 480v 5000w | AC2PCP 2LRY3 THE0920460 "480V5000W€273.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO THE09181 Infrapunalämmitin ulkona 120v 1200w
€131.64 / yksikkö