Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TEB34004 Pinta-asennettava termostaatti esiasetetulla lämpötilalla 500 F | AD9KBM 4TCZ7

TEMPCO TEB34004 Pinta-asennustermostaatti, jossa esiasetettu lämpötila 500 F

Varastossa
Tuote: AD9KBM Malli: TEB34004Ristiviite: 4TCZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriHopea
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V13.75A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V6.87A
OhjausalueKiinteä 500 astetta F
Kotelon tyyppiRuostumaton teräs
Korkeus13 / 16 "
Kytkinten lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC7.93A
Anturin tyyppiLiimattu kaksimetallinen nauha
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Lämpötila Herkkyys+/- 5 astetta F
Jännitealue120 - 240 VAC
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä kaasuväli (kiinteä 500 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueHinta
TEMPCO TEB32005 Pinta-asennettava termostaatti esiasetetulla lämpötilalla 100 F | AD9KBK 4TCZ5 TEB32005Kiinteä 100 astetta F€69.33
TEMPCO TEB33003 Pinta-asennettava termostaatti, esiasetettu lämpötila 250 F | AD9KBL 4TCZ6 TEB33003Kiinteä 250 astetta F€67.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TEB34004 Pinta-asennustermostaatti, jossa esiasetettu lämpötila 500 F
€67.53 / yksikkö