Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCWR-1022 lämpöparin ulkoinen lanka KX 24AWG säikeinen 100 jalkaa | AC9PMA 3HWN1

TEMPCO TCWR-1022 lämpöparin ulkoinen johto KX 24AWG kierretty 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9PMA Malli: TCWR-1022Ristiviite: 3HWN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin jatkojohto
Ympäristön lämpötila Alue221 F
VärikoodiKeltainen positiivinen / punainen negatiivinen
EristysPVC
Takki väriKeltainen
Pituus100ft.
Materiaali / liitinPVC
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiEi eristetty
TyyppiKX
Langan koko24AWG
Langan koko (AWG)24
Langan tyyppiStranded

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoHinta
TEMPCO TCWR-1020 lämpöparin ulkoinen lanka KX 20AWG säikeinen 100 jalkaa | AC8HXM 3AGF8 TCWR-102020AWG€253.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCWR-1022 lämpöparin ulkoinen johto KX 24AWG kierretty 100 jalkaa
€249.98 / yksikkö