TEMPCO TAT40006 Precision Tank Lämmitin 56 Sq. Tuumaa | AF2GLF 6THU5

TEMPCO TAT40006 Precision Tank Heater 56 Sq. tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2GLF Malli: TAT40006Ristiviite: 6THU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,532.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan / säiliön upotuslämmittimen puhdistaminen
Ohjausalue60 astetta 250 astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 1
Min. Upotussyvyys26 "
Kokonaispituus32.5 "
Vaihe1
Vaipan materiaali316 SS
Jännite240
Wattin tiheys56 neliömetriä
Watts4000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4935
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)112.4
Laivan leveys (cm)52.71
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueKotelon tyyppiKokonaispituusJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO TAT40008 Tarkkuussäiliönlämmitin 32-1 / 2 tuuman pituus | AF2GLD 6THU3 TAT4000860 astetta 250 astetta FNEMA 132.5 "12014 neliömetriä1000€1,259.46
TEMPCO TAT40007 Precision Tank Lämmitin 16 Sq. Tuumaa | AF2GLE 6THU4 TAT4000760 astetta 250 astetta FNEMA 132.5 "12016 neliömetriä1500€1,216.78
TEMPCO TAT40005 Tarkkuussäiliönlämmitin 26 tuumaa D | AF2GLG 6THU6 TAT4000560 astetta 250 astetta FNEMA 132.5 "24065 neliömetriä6000€1,424.77
TEMPCO TAT40017 Tarkkuussäiliönlämmitin 43-3 / 4 tuumaa | AF2GLH 6THU7 TAT4001755 astetta 115 astetta FNEMA 443.75 "24051 neliömetriä6000€1,027.92
TEMPCO TAT40013 Tarkkuussäiliönlämmitin 43-3 / 4 tuuman pituus 1440w | AF2GLJ 6THU8 TAT4001355 astetta 115 astetta FNEMA 443.75 "12013 neliömetriä1440€1,087.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TAT40006 Precision Tank Heater 56 Sq. tuumaa
€1,532.03 / yksikkö