TEMPCO TAT40005 Tarkkuussäiliönlämmitin 26 tuumaa D | AF2GLG 6THU6

TEMPCO TAT40005 Tarkkuussäiliön lämmitin 26 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AF2GLG Malli: TAT40005Ristiviite: 6THU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,474.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan / säiliön upotuslämmittimen puhdistaminen
Ohjausalue60 astetta 250 astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 1
Min. Upotussyvyys26 "
Kokonaispituus32.5 "
Vaihe1
Vaipan materiaali316 SS
Jännite240
Wattin tiheys65 neliömetriä
Watts6000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.29
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueKotelon tyyppiKokonaispituusJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO TAT40008 Tarkkuussäiliönlämmitin 32-1 / 2 tuuman pituus | AF2GLD 6THU3 TAT4000860 astetta 250 astetta FNEMA 132.5 "12014 neliömetriä1000€1,282.29
TEMPCO TAT40007 Precision Tank Lämmitin 16 Sq. Tuumaa | AF2GLE 6THU4 TAT4000760 astetta 250 astetta FNEMA 132.5 "12016 neliömetriä1500€1,294.19
TEMPCO TAT40006 Precision Tank Lämmitin 56 Sq. Tuumaa | AF2GLF 6THU5 TAT4000660 astetta 250 astetta FNEMA 132.5 "24056 neliömetriä4000€1,559.79
TEMPCO TAT40017 Tarkkuussäiliönlämmitin 43-3 / 4 tuumaa | AF2GLH 6THU7 TAT4001755 astetta 115 astetta FNEMA 443.75 "24051 neliömetriä6000€1,100.70
TEMPCO TAT40013 Tarkkuussäiliönlämmitin 43-3 / 4 tuuman pituus 1440w | AF2GLJ 6THU8 TAT4001355 astetta 115 astetta FNEMA 443.75 "12013 neliömetriä1440€1,164.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TAT40005 Tarkkuussäiliön lämmitin 26 tuumaa D
€1,474.12 / yksikkö