Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO SHS80351 kaistalämmitin 120v 18 tuumaa | AF2GDR 6TFR5

TEMPCO SHS80351 nauhalämmitin 120v, 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF2GDR Malli: SHS80351Ristiviite: 6TFR5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€65.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nauhalämmitin
K x L räpylöiden poikki1/16 x 1 "
Lyijypituus10 "
MateriaaliSilikonikumi
AsennustyyppiStandardi
Kokonaispituus18 "
Vaihe1
Jännite120V
Watts45
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusWattsLeveysHinta
TEMPCO SHS80293 Kaistalämmitin 120v 2 tuumaa | AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"€44.87
TEMPCO SHS80295 kaistalämmitin 120v 2 tuumaa | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"€43.51
TEMPCO SHS80297 nauhalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"€51.12
TEMPCO SHS80299 Nauhalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"€51.12
TEMPCO SHS80301 kaistalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"€51.08
TEMPCO SHS80303 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"€100.34
TEMPCO SHS80305 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"€100.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO SHS80351 nauhalämmitin 120v, 18 tuuman pituus
€65.98 / yksikkö