Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2PDL6 palonkestävä korkea näkyvyysliivi 3xl oranssi | AC2ZEH

CONDOR 2PDL6 Liekinkestävä Hi Visibility Vest 3xl oranssi

Varastossa
Tuote: AC2ZEH Malli: 2PDL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFR-näkyvyysliivi
IkäryhmäAikuinen
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriOranssi
Sopii rinnan kokoon35 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus24 "
MateriaaliPolyesteri
Taskut0
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)0
taskutEi eristetty
Koko3XL
Raita väriHopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii rinnan kokooneräPituustaskutKokoHinta
CONDOR 4CWA2 palonkestävä repäisyliivi 3xl kalkki | AD6ZYE 4CWA2Lime64 "Palonkestävä repäisykestävä, näkyvä liivi27.5 "1 Sisällä, 1 Ulkopuolella3XL€65.32
CONDOR 4CWA3 palonkestävä repäisyliivi 4xl kalkki | AD6ZYF 4CWA3Lime68 "Palonkestävä repäisykestävä, näkyvä liivi28.5 "1 Sisällä, 1 Ulkopuolella4XL€65.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2PDL6 Liekinkestävä Hi Visibility Vest 3xl oranssi
€51.50 / yksikkö