Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO SHS80342 nauhalämmitin 9 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GDG 6TFP6

TEMPCO SHS80342 nauhalämmitin, 9 tuumaa pitkä silikonikumi

Varastossa
Tuote: AF2GDG Malli: SHS80342Ristiviite: 6TFP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nauhalämmitin
K x L räpylöiden poikki1/16 x 1 "
Lyijypituus10 "
MateriaaliSilikonikumi
AsennustyyppiLiimapinta
Kokonaispituus9"
Vaihe1
Jännite120V
Watts50
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiWattsLeveysHinta
TEMPCO SHS80339 nauhalämmitin 9 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GDD 6TFP3 SHS80339Standardi251"€49.93
TEMPCO SHS80340 nauhalämmitin 9 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GDE 6TFP4 SHS80340Liimapinta251"€57.25
TEMPCO SHS80341 nauhalämmitin 9 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GDF 6TFP5 SHS80341Standardi501"€49.93
TEMPCO SHS80343 nauhalämmitin 9 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GDH 6TFP7 SHS80343Standardi901"€49.93
TEMPCO SHS80344 nauhalämmitin 9 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GDJ 6TFP8 SHS80344Liimapinta901"€57.25
TEMPCO SHS80396 nauhalämmitin 9 tuuman pituinen silikonikumi AF2GHP 6THK4 SHS80396Liimapinta902"€77.16
TEMPCO SHS80397 nauhalämmitin 9 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GHQ 6THK5 SHS80397Standardi1802"€64.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO SHS80342 nauhalämmitin, 9 tuumaa pitkä silikonikumi
€57.25 / yksikkö