Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO SHS80309 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBW 6TFK3

TEMPCO SHS80309 nauhalämmitin 6 tuumaa pituus 120v

Varastossa
Tuote: AF2GBW Malli: SHS80309Ristiviite: 6TFK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nauhalämmitin
K x L räpylöiden poikki1/16 x 9 "
Lyijypituus10 "
MateriaaliSilikonikumi
AsennustyyppiStandardi
Kokonaispituus9"
Vaihe1
Jännite120V
Watts200
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiWattsHinta
TEMPCO SHS80310 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBX 6TFK4 SHS80310Liimapinta200€202.86
TEMPCO SHS80311 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBY 6TFK5 SHS80311Standardi400€153.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO SHS80309 nauhalämmitin 6 tuumaa pituus 120v
€153.05 / yksikkö