BOSTITCH C6R90BDG Sivunaula, 15 astetta, 2 tuuman pituus, 3600 pk | AC9QJY 3HZH8

BOSTITCH C6R90BDG sivunaula, 15 astetta, 2 tuuman pituus, 3600 pk

Varastossa
Tuote: AC9QJY Malli: C6R90BDGRistiviite: 3HZH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukynnet
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus2"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiRengas
Varsi Dia.0.090 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi7317005502
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH C6R90BDG sivunaula, 15 astetta, 2 tuuman pituus, 3600 pk
€143.02 /pakkaus