Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO PCT20003 Lämpötilasäädinrasia Analoginen J 240v 15a 32-1000f | AE3TWR 5FYN0

TEMPCO PCT20003 lämpötilansäädinlaatikko analoginen J 240v 15a 32-1000f

Varastossa
Tuote: AE3TWR Malli: PCT20003Ristiviite: 5FYN0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€708.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilansäädin
Ampeeria15
ohjaustapaON / OFF-
Syvyys6"
hystereesi4 astetta tyypillinen
Tulojännite240 VAC
Pituus14 "
Anturin tyyppiJ
Temp. alue32 astetta 1000 astetta F
TyyppiAnaloginen
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 6 jalkaa Johto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteAnturin tyyppiTemp. alueHinta
TEMPCO PCT10001 Lämpötilasäädinrasia Analoginen 120v 15a 60-250f | AE3TWK 5FYL4 PCT10001120 VACPolttimo60 astetta 250 astetta F€379.54
TEMPCO PCT10002 Lämpötilasäädinrasia Analoginen 120v 15a 150-550f | AE3TWL 5FYL5 PCT10002120 VACPolttimo150 astetta 550 astetta F€357.60
TEMPCO PCT10003 Lämpötilasäädinrasia Analoginen 240v 15a 60-250f | AE3TWM 5FYL6 PCT10003240 VACPolttimo60 astetta 250 astetta F€532.55
TEMPCO PCT10004 Lämpötilansäätimen kotelo Analoginen 240v 15a 150-550f | AE3TWN 5FYL7 PCT10004240 VACPolttimo150 astetta 550 astetta F€526.01
TEMPCO PCT20001 Lämpötilasäädinrasia Analoginen J 120v 15a 32-1000f | AE3TWP 5FYL8 PCT20001120 VACJ32 astetta 1000 astetta F€699.17
TEMPCO PCT20002 Lämpötilasäädinrasia Analoginen K 120v 15a 32-1000f | AE3TWQ 5FYL9 PCT20002120 VACK32 astetta 1000 astetta F€699.17
TEMPCO PCT20004 Lämpötilansäätimen kotelo Analoginen K 240v 15a 32-1000f | AE3TWT 5FYN1 PCT20004240 VACK32 astetta 1000 astetta F€708.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO PCT20003 lämpötilansäädinlaatikko analoginen J 240v 15a 32-1000f
€708.97 / yksikkö