Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO NHW00103 Band Lämmitin 1 tuuman halkaisija 240v 900 Degree F | AC3TCL 2VYC2

TEMPCO NHW00103 kaistanlämmitin 1 tuuman halkaisija 240v 900 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3TCL Malli: NHW00103Ristiviite: 2VYC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria0.63
Sisällä Dia.1"
MateriaaliKiille eristetty teräs sisäpuolella, SS ulkopuolella
Maks. Lämpötila900-astetta F
TerminaalitEi eristetty
Lopettaminen12 "lyijylanka 10" SS punoksella
Jännite240
Wattin tiheys47 neliömetriä
Watts150
Leveys1.5 "
Leveystoleranssi+/- 1/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsLeveysHinta
TEMPCO NHW00101 kaistalämmitin 900 astetta F 240v 1 tuuman halkaisija | AC3TCJ 2VYA9 NHW001010.421"47 neliömetriä1001"€57.38
TEMPCO NHW00107 kaistalämmitin 240v 1 tuuman halkaisija 900 astetta F | AC3TCN 2VYC4 NHW001071.041"58 neliömetriä2502"€55.69
TEMPCO NHW00113 nauhalämmitin 1-1 / 2 tuuman halkaisija teräs | AC3TCQ 2VYC6 NHW001130.631.5 "40 neliömetriä1501"€53.97
TEMPCO NHW00137 nauhalämmittimen teräs 1-1 / 2 tuuman halkaisija | AC3TCT 2VYC8 NHW001371.041.5 "45 neliömetriä2501.5 "€56.53
TEMPCO NHW00121 kaistalämmitin 900 asteen F-teräs AC3TCV 2VYD1 NHW001211.251.5 "40 neliömetriä3002"€59.46
TEMPCO NHW00143 kaistalämmitin 240v 2 tuuman halkaisija 900 astetta F | AC3TCX 2VYD3 NHW001431.252"38 neliömetriä3001.5 "€58.16
TEMPCO NHW00145 Band Lämmitin 2 tuuman halkaisija 240v 900 Degree F | AC3TCY 2VYD5 NHW001451.672"38 neliömetriä4002"€59.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO NHW00103 kaistanlämmitin 1 tuuman halkaisija 240v 900 astetta F
€56.53 / yksikkö