Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO MPP54901 kaistalämmitin 240v 1400 astetta F 1-1 / 2 tuuman leveys | AC3TDT 2VYF9

TEMPCO MPP54901 Band Heater 240v 1400 Degree F 1-1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC3TDT Malli: MPP54901Ristiviite: 2VYF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria1.67
Sisällä Dia.2"
MateriaaliMineraalieristetty SS-metalliseosvaippa
Maks. Lämpötila1400-astetta F
TerminaalitEi eristetty
Lopettaminen12 "lyijylanka 10" SS punoksella
Jännite240
Wattin tiheys50 neliömetriä
Watts400
Leveys1.5 "
Leveystoleranssi+/- 3/32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsLeveysHinta
TEMPCO MPP52402 kaistalämmitin 240v 1 tuuman leveys 1400 astetta F | AC3TDL 2VYF3 MPP524021.251.5 "81 neliömetriä3001"€168.28
TEMPCO MPP52903 kaistalämmitin 240v 1-1 / 2 tuuman leveys 1400 astetta F | AC3TDN 2VYF5 MPP529031.881.5 "81 neliömetriä4501.5 "€167.78
TEMPCO MPP53202 kaistalämmitin 240v 1400 astetta F 2 tuuman leveys | AC3TDQ 2VYF7 MPP532021.881.5 "61 neliömetriä4502"€181.90
TEMPCO MPP56101 kaistalämmitin 1400 astetta F 240v 1-1 / 2 tuuman leveys | AC3TDV 2VYG2 MPP561012.082.5 "49 neliömetriä5001.5 "€178.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO MPP54901 Band Heater 240v 1400 Degree F 1-1/2 tuuman leveys
€184.49 / yksikkö