Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO MPP52301 Band Heater 120v 1 tuuman leveys 1400 astetta F | AC3TDE 2VYE4

TEMPCO MPP52301 kaistanlämmitin 120v 1 tuuman leveys 1400 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3TDE Malli: MPP52301Ristiviite: 2VYE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria2.5
Sisällä Dia.1.5 "
MateriaaliMineraalieristetty SS-metalliseosvaippa
Maks. Lämpötila1400-astetta F
TerminaalitEi eristetty
Lopettaminen12 "lyijylanka 10" SS punoksella
Jännite120
Wattin tiheys81 neliömetriä
Watts300
Leveys1"
Leveystoleranssi+/- 3/32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattin tiheysLeveysHinta
TEMPCO MPP52501 kaistalämmitin 120v 1-1 / 2 tuuman leveys 1400 astetta F | AC3TDG 2VYE6 MPP5250154 neliömetriä1.5 "€175.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO MPP52301 kaistanlämmitin 120v 1 tuuman leveys 1400 astetta F
€171.68 / yksikkö