Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDWR-1051 korkean lämpötilan lyijylanka 14-mittari punainen | AC9HRR 3GRL3

TEMPCO LDWR-1051 korkean lämpötilan lyijyjohto 14 gauge punainen

Varastossa
Tuote: AC9HRR Malli: LDWR-1051Ristiviite: 3GRL3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiPTFE
KapellimestariHopeoitu kupari
EristysPTFE-eristys suulakepuristettu johdin
Takki väripunainen
Takin tyyppiPTFE-eristys suulakepuristettu johdin
Maks. Vahvistimet36 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C
Maks. Lämpötila392 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.093 "
Puolan pituus100ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)100
karilleajoaX 19 27
Jännite300
Wire Gauge14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Kaapelin tyyppiKapellimestariPuolan pituusKelan / kelan pituus (Ft.)karilleajoaJänniteEristysHinta
TEMPCO LDWR-1013 Langan korkea lämpötila | AC2HBE 2KE38 LDWR-10130.143 "MGNikkelipäällysteinen kupari100ft.100X 41 30600Kiilleeriste lasikuitupäällysteellä€261.50
TEMPCO LDWR-1022 johdin korkea lämpötila | AC2HBK 2KE43 LDWR-10220.118 "TGGTNikkelöity kupari100ft.100X 41 30600PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä€192.73
TEMPCO LDWR-1043 korkean lämpötilan lyijylanka 14-mittarin enimmäislämpötila 842 F | AC9HRH 3GRK4 LDWR-10430.143 "MGNikkelipäällysteinen kupari250ft.250X 41 30600Kiilleeriste lasikuitupäällysteellä€746.48
TEMPCO LDWR-1048 korkean lämpötilan lyijylanka 14-mittarin maksimi lämpötila 482 F | AC9HRN 3GRK9 LDWR-10480.118 "TGGTNikkelöity kupari250ft.250X 41 30600PTFE-nauhaeriste (2) lasikuitueristekerroksella, jotka on peitetty PTFE-käsitellyllä lasikuitupäällysteellä€440.30
TEMPCO LDWR-1056 korkean lämpötilan lyijylanka 14-mittari valkoinen | AC9HRX 3GRL8 LDWR-10560.093 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 27300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€328.82
TEMPCO LDWR-1061 korkean lämpötilan lyijylanka 14-mittari musta | AC9HTC 3GRN4 LDWR-10610.093 "PTFEHopeoitu kupari100ft.100X 19 27300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€304.43
TEMPCO LDWR-1066 korkean lämpötilan lyijylanka 14-mittari punainen | AC9HTH 3GRN9 LDWR-10660.093 "PTFEHopeoitu kupari250ft.250X 19 27300PTFE-eristys suulakepuristettu johdin€733.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1051 korkean lämpötilan lyijyjohto 14 gauge punainen
€347.85 / yksikkö