Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO HDL00015 upotuslämmitin 4-1 / 4 tuumaa D | AD9JZR 4TCU2

TEMPCO HDL00015 patruunan upotuslämmitin 4-1/4 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD9JZR Malli: HDL00015Ristiviite: 4TCU2
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
€174.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan upotuslämmitin
Ohjausalue266-astetta F
LaippamateriaaliPTFE
Min. Upotussyvyys4-1 / 4 "
NPT3 / 4 "
Kokonaispituus5.25 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliIncoloy (R)
Jännite120
Wattin tiheys53 neliömetriä
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTKokonaispituusJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO HDL00001 patruunan upotuslämmitin 1-1 / 2 tuumaa D | AD9JZG 4TCR6 HDL000011 / 2 "2.375 "12041 neliömetriä100€111.72
TEMPCO HDL00003 upotuslämmitin 3-1 / 2 tuumaa D | AD9JZH 4TCR8 HDL000031 / 2 "4.375 "12039 neliömetriä250€114.53
TEMPCO HDL00005 upotuslämmitin 240v 1000w | AD9JZJ 4TCT1 HDL000051 / 2 "4.375 "240157 neliömetriä1000€114.53
TEMPCO HDL00006 upotuslämmitin 4-3 / 8 tuumaa | AD9JZK 4TCT2 HDL000061 / 2 "4.375 "480157 neliömetriä1000€114.53
TEMPCO HDL00007 upotuslämmitin 7-7 / 8 tuumaa D | AD9JZL 4TCT3 HDL000071 / 2 "8.75 "12033 neliömetriä500€153.05
TEMPCO HDL00008 upotuslämmitin 33 neliömetriä Tuumaa | AD9JZM 4TCT4 HDL000081 / 2 "8.75 "24033 neliömetriä500€153.05
TEMPCO HDL00009 patruunan lämmitin 2000w | AD9JZN 4TCT5 HDL000091 / 2 "8.75 "240134 neliömetriä2000€153.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO HDL00015 patruunan upotuslämmitin 4-1/4 tuumaa D
€174.96 / yksikkö