Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO HDL00005 upotuslämmitin 240v 1000w | AD9JZJ 4TCT1

TEMPCO HDL00005 Kasetin uppolämmitin 240v 1000w

Varastossa
Tuote: AD9JZJ Malli: HDL00005Ristiviite: 4TCT1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan upotuslämmitin
Ohjausalue266-astetta F
LaippamateriaaliPTFE
Min. Upotussyvyys3-1 / 2 "
NPT1 / 2 "
Kokonaispituus4.375 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliIncoloy (R)
Jännite240
Wattin tiheys157 neliömetriä
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTKokonaispituusJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO HDL00001 patruunan upotuslämmitin 1-1 / 2 tuumaa D | AD9JZG 4TCR6 HDL000011 / 2 "2.375 "12041 neliömetriä100€111.72
TEMPCO HDL00003 upotuslämmitin 3-1 / 2 tuumaa D | AD9JZH 4TCR8 HDL000031 / 2 "4.375 "12039 neliömetriä250€114.53
TEMPCO HDL00006 upotuslämmitin 4-3 / 8 tuumaa | AD9JZK 4TCT2 HDL000061 / 2 "4.375 "480157 neliömetriä1000€114.53
TEMPCO HDL00007 upotuslämmitin 7-7 / 8 tuumaa D | AD9JZL 4TCT3 HDL000071 / 2 "8.75 "12033 neliömetriä500€153.05
TEMPCO HDL00008 upotuslämmitin 33 neliömetriä Tuumaa | AD9JZM 4TCT4 HDL000081 / 2 "8.75 "24033 neliömetriä500€153.05
TEMPCO HDL00009 patruunan lämmitin 2000w | AD9JZN 4TCT5 HDL000091 / 2 "8.75 "240134 neliömetriä2000€153.05
TEMPCO HDL00011 upotuslämmitin | AD9JZP 4TCT7 HDL000111 / 2 "12.875 "12033 neliömetriä750€178.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO HDL00005 Kasetin uppolämmitin 240v 1000w
€114.53 / yksikkö