Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO HDC04715 Swaged patruunalämmitin 116 wattia / neliö. Tuuma | AD8YFN 4NKD7

TEMPCO HDC04715 Swaged patruunalämmitin 116 wattia / neliö. tuuma

Varastossa
Tuote: AD8YFN Malli: HDC04715Ristiviite: 4NKD7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged patruunanlämmitin
Halkaisija1 / 2 "
Lyijypituus12 "
Pituus6"
Maks. Lämpötila Kyky1400-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+/- 0.002 "
Vaipan materiaali321 Ruostumaton teräs
Jännite240
Wattin tiheys116 W / neliömetri sisään.
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusTarkkuusvaipan halkaisija. ToleranssiWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO HDC20561 Swaged -kasettilämmitin 255 wattia / neliö Tuumaa | AD8YBK 4NJP5 HDC205611 / 4 "1.5 "+/- 0.002 "255 W / neliömetri sisään.200€51.24
TEMPCO HDC20539 vaihdettu patruunanlämmitin 153 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YBT 4NJR6 HDC205391 / 4 "3"+/- 0.002 "153 W / neliömetri sisään.300€51.38
TEMPCO HDC20543 vaihdettava patruunanlämmitin 109 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YBX 4NJT1 HDC205431 / 4 "4"+/- 0.002 "109 W / neliömetri sisään.300€53.06
TEMPCO HDC11646 vaihdettava patruunanlämmitin 113 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YCA 4NJT4 HDC116461 / 4 "5"+/- 0.002 "113 W / neliömetri sisään.400€58.85
TEMPCO HDC20545 Kääntynyt patruunalämmitin 104 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YCC 4NJT6 HDC205451 / 4 "6"+/- 0.002 "104 W / neliömetri sisään.450€64.33
TEMPCO HDC20546 Swaged -patruunanlämmitin 100 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YCE 4NJT8 HDC205461 / 4 "7"+/- 0.002 "100 W / neliömetri sisään.500€67.17
TEMPCO HDC09117 Swaged patruunanlämmitin 8 tuuman pituus | AD8YCF 4NJT9 HDC091171 / 4 "8"+/- 0.002 "102 W / neliömetri sisään.600€73.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO HDC04715 Swaged patruunalämmitin 116 wattia / neliö. tuuma
€67.73 / yksikkö