Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO HDC19113 vaihdettava patruunanlämmitin 175 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWU 4NHZ6

TEMPCO HDC19113 Swaged patruunalämmitin 175 wattia / neliö. tuuma

Varastossa
Tuote: AD8XWU Malli: HDC19113Ristiviite: 4NHZ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged patruunanlämmitin
Halkaisija1 / 8 "
Lyijypituus10 "
Pituus2"
Maks. Lämpötila Kyky1400-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+/- 0.002 "
Vaipan materiaali321 Ruostumaton teräs
Jännite240
Wattin tiheys175 W / neliömetri sisään.
Watts100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO HDC19112 Swaged -patruunanlämmitin 87 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWR 4NHZ4 HDC191121 / 8 "2"87 W / neliömetri sisään.50€62.87
TEMPCO HDC00004 Vaihdettu kasettilämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa | AD8XXD 4NJA5 HDC000041 / 4 "1"255 W / neliömetri sisään.100€35.02
TEMPCO HDC00019 Swaged -patruunanlämmitin 191 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XXF 4NJA7 HDC000191 / 4 "1.5 "191 W / neliömetri sisään.150€36.65
TEMPCO HDC00023 vaihdettava patruunanlämmitin 255 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XXH 4NJA9 HDC000231 / 4 "1.5 "255 W / neliömetri sisään.200€33.84
TEMPCO HDC00046 Swaged -patruunanlämmitin 159 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XXM 4NJC4 HDC000461 / 4 "2.5 "159 W / neliömetri sisään.250€34.47
TEMPCO HDC00060 vaihdettu patruunanlämmitin 153 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XXR 4NJC8 HDC000601 / 4 "3"153 W / neliömetri sisään.300€35.41
TEMPCO HDC00075 vaihdettava patruunanlämmitin 109 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XXW 4NJD3 HDC000751 / 4 "4"109 W / neliömetri sisään.300€39.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO HDC19113 Swaged patruunalämmitin 175 wattia / neliö. tuuma
€61.22 / yksikkö