Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51040.050.0025 kantapään ruuvi, pituus 25 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka A2, 50 PK | CG8GZC 53GJ64

FABORY M51040.050.0025 kantapääruuvi, pituus 25 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GZC Malli: M51040.050.0025Ristiviite: 53GJ64

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Aseman koko3 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.8.5 mm
Pään korkeus3.5 mm
Head TypeLieriömäinen
Pituus25ft.
Min. Kierteen pituus25 mm
StandardiDIN 7984
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51040.050.0025 kantapääruuvi, pituus 25 mm, kierrekoko M5 x 0.80, luokka A2, 50 PK
€16.18 /pakkaus