Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO EHT00030 Putkikotelolämmitin 100w 120v | AD9KAU 4TCX7

TEMPCO EHT00030 putkimainen kotelolämmitin 100w 120v

Varastossa
Tuote: AD9KAU Malli: EHT00030Ristiviite: 4TCX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkimainen kotelolämmitin
Korkeus3.625 "
Pituus8.375 "
Vaihe1
Termostaatti30-150 astetta F
Jännite120
Watts100
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteWattsHinta
TEMPCO EHT00029 Putkimainen kotelolämmitin 1-9 / 16 tuuman leveys | AD9KAV 4TCX8 EHT00029120100€99.72
TEMPCO EHT00032 Putkikotelolämmitin 150w 120v | AD9KAW 4TCX9 EHT00032120150€199.49
TEMPCO EHT00031 Putkikotelolämmitin 120v 150w | AD9KAX 4TCY1 EHT00031120150€91.98
TEMPCO EHT00034 Putkikotelolämmitin 250w | AD9KAY 4TCY2 EHT00034120250€199.63
TEMPCO EHT00033 Putkikotelolämmitin 250w 120v | AD9KAZ 4TCY3 EHT00033120250€95.06
TEMPCO EHT00036 Putkikotelolämmitin 350w 120v | AD9KBA 4TCY4 EHT00036120350€190.27
TEMPCO EHT00035 Putkikotelolämmitin 120v | AD9KBB 4TCY5 EHT00035120350€94.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO EHT00030 putkimainen kotelolämmitin 100w 120v
€283.13 / yksikkö