Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO ECA00078 lämpöparin ulkoinen lanka K 20 Awg säikeinen 25 jalkaa AC9ECM 3FXT6

TEMPCO ECA00078 lämpöparin ulkoinen johto K 20 Awg kierre 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9ECM Malli: ECA00078Ristiviite: 3FXT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin jatkojohto
Ympäristön lämpötila Alue900 F
VärikoodiKeltainen positiivinen / punainen negatiivinen
EristysBX-panssari lasilla täytettyä nailonia
Takki väriHopea yli punainen / keltainen
Pituus25ft.
Materiaali / liitinLasitäytetty nailon
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiVakioliitin ja vakiopistoke
TyyppiK
Langan koko20AWG
Langan koko (AWG)20
Langan tyyppiStranded

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan tyyppiYmpäristön lämpötila AlueEristysTakki väriPituusIrtisanomisen tyyppiTyyppiLangan kokoHinta
TEMPCO TCWR-1021 Lämpöparin ulkoinen lanka Kx 24 Awg Solid 100 Feet | AC8HXN 3AGF9 TCWR-1021Vankka221 FPVCKeltainen100ft.Ei eristettyKX24AWG€147.59
TEMPCO ECA00076 lämpöparin ulkoinen lanka K 20 Awg säikeinen 10 jalkaa AC9ECK 3FXT4 ECA00076Stranded900 FBX-panssari lasilla täytettyä nailoniaHopea yli punainen / keltainen10ft.Vakioliitin ja vakiopistokeK20AWG€138.63
TEMPCO ECA00077 lämpöparin ulkoinen lanka K 20 Awg säikeinen 10 jalkaa AC9ECL 3FXT5 ECA00077Stranded900 FBX-panssari lasilla täytettyä nailoniaHopea yli punainen / keltainen10ft.Spade-korvakkeet, BX-liitäntä ja vakioliitinK20AWG€129.32
TEMPCO ECA00079 Lämpöparin ulkoinen lanka K 20 Awg säikeinen 25 jalkaa AC9PLN 3HWK8 ECA00079Stranded900 FBX-panssari lasilla täytettyä nailoniaHopea yli punainen / keltainen25ft.Spade-korvakkeet, BX-liitäntä ja vakioliitinK20AWG€246.82
TEMPCO ECA00080 termoelementin ulkoinen lanka K 20 Awg säikeinen 50 jalkaa AC9PLP 3HWK9 ECA00080Stranded900 FBX-panssari lasilla täytettyä nailoniaHopea yli punainen / keltainen50ft.Vakioliitin ja vakiopistokeK20AWG€459.87
TEMPCO ECA00081 Lämpöparin ulkoinen lanka K 20 Awg säikeinen 50 jalkaa AC9PLQ 3HWL1 ECA00081Stranded900 FBX-panssari lasilla täytettyä nailoniaHopea yli punainen / keltainen50ft.Spade-korvakkeet, BX-liitäntä ja vakioliitinK20AWG€436.24
TEMPCO TCWR-1008 Termoelementin ulkoinen lanka Kx 20 Awg Solid 250 Feet | AC9PLT 3HWL3 TCWR-1008Vankka221 FPVCKeltainen250ft.Ei eristettyKX20AWG€377.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO ECA00078 lämpöparin ulkoinen johto K 20 Awg kierre 25 jalkaa
€251.36 / yksikkö