Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01631 Nauhalämmitin 33-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC2UNE 2MXH4

TEMPCO CSH01631 nauhalämmitin 33-1/2 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AC2UNE Malli: CSH01631Ristiviite: 2MXH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta32.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus33.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys9 W / neliömetri sisään.
Watts950

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)86.11
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
TEMPCO CSH01630 kaistalämmitin 33-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC2UNC 2MXH2 CSH01630120V€119.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01631 nauhalämmitin 33-1/2 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta
€120.28 / yksikkö