Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01630 kaistalämmitin 33-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC2UNC 2MXH2

TEMPCO CSH01630 nauhalämmitin 33-1/2 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AC2UNC Malli: CSH01630Ristiviite: 2MXH2
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
€119.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta32.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus33.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys9 W / neliömetri sisään.
Watts950

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8415
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)85.85
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
TEMPCO CSH01631 Nauhalämmitin 33-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC2UNE 2MXH4 CSH01631240V€120.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01630 nauhalämmitin 33-1/2 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta
€119.56 / yksikkö