Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01619 nauhalämmitin 19-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XJT 2XEH8

TEMPCO CSH01619 nauhalämmitin 19-1/2 tuumaa, pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XJT Malli: CSH01619Ristiviite: 2XEH8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€85.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta18.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus19.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys22 W / neliömetri sisään.
Watts1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00333 nauhalämmitin 19-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XEC 2XDY6 CSH00333Offset23 W / neliömetri sisään.€88.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01619 nauhalämmitin 19-1/2 tuumaa, pituus 1200 astetta F
€85.90 / yksikkö