Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00333 nauhalämmitin 19-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XEC 2XDY6

TEMPCO CSH00333 nauhalämmitin 19-1/2 tuumaa, pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XEC Malli: CSH00333Ristiviite: 2XDY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta18.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus19.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys23 W / neliömetri sisään.
Watts1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH01619 nauhalämmitin 19-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XJT 2XEH8 CSH01619Parallel22 W / neliömetri sisään.€87.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00333 nauhalämmitin 19-1/2 tuumaa, pituus 1200 astetta F
€90.26 / yksikkö