Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01600 nauhalämmitin 120v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHD 2XED8

TEMPCO CSH01600 nauhalämmitin 120v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XHD Malli: CSH01600Ristiviite: 2XED8
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
€68.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta11 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus12 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys9 W / neliömetri sisään.
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00068 kaistalämmitin 10-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC3XDU 2XDX7 CSH000689.5 "10.5 "Offset12 W / neliömetri sisään.€66.44
TEMPCO CSH00344 kaistalämmitin 120v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XGL 2XEC1 CSH003447"8"Parallel17 W / neliömetri sisään.€59.17
TEMPCO CSH00172 nauhalämmitin 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XGV 2XEC9 CSH001729.5 "10.5 "Parallel11 W / neliömetri sisään.€77.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01600 nauhalämmitin 120v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F
€68.30 / yksikkö