Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01596 kaistalämmitin 120v 5-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDF 2XDW4

TEMPCO CSH01596 nauhalämmitin 120v 5-3/4 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XDF Malli: CSH01596Ristiviite: 2XDW4
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
€59.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta4.75 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus5.75 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite120V
Wattin tiheys55 W / neliömetri sisään.
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00163 nauhalämmitin 120v 5-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XEN 2XDZ7 CSH001634.75 "5.75 "Parallel47 W / neliömetri sisään.€59.17
TEMPCO CSH01602 nauhalämmitin 120v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHM 2XEE7 CSH0160213 "14 "Parallel8 W / neliömetri sisään.€71.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01596 nauhalämmitin 120v 5-3/4 tuumaa pituus 1200 astetta F
€59.06 / yksikkö