Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00324 kaistalämmitin 240v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XGT 2XEC7

TEMPCO CSH00324 nauhalämmitin 240v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XGT Malli: CSH00324Ristiviite: 2XEC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta7"
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus8"
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys32 W / neliömetri sisään.
Watts500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH01614 kaistalämmitin 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC2UML 2MXF4 CSH0161424.5 "25.5 "Parallel7 W / neliömetri sisään.€102.30
TEMPCO CSH00067 kaistalämmitin 240v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDR 2XDX5 CSH000677"8"Offset42 W / neliömetri sisään.€59.97
TEMPCO CSH00083 kaistalämmitin 240v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDY 2XDY2 CSH0008313 "14 "Offset15 W / neliömetri sisään.€84.70
TEMPCO CSH00176 nauhalämmitin 240v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHU 2XEF4 CSH0017613 "14 "Parallel14 W / neliömetri sisään.€74.29
TEMPCO CSH01607 kaistalämmitin 1200 astetta F 17-7 / 8 tuuman pituus | AC3XJC 2XEG3 CSH0160716.875 "17.875 "Parallel11 W / neliömetri sisään.€81.48
TEMPCO CSH01611 kaistalämmitin 240v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XJX 2XEJ3 CSH0161120 "21 "Parallel8 W / neliömetri sisään.€89.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00324 nauhalämmitin 240v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F
€56.77 / yksikkö