Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00188 Nauhalämmitin 37-1/4 tuumaa Pituus 1200 astetta F | AC2UNJ 2MXH8

TEMPCO CSH00188 nauhalämmitin 37-1/4 tuumaa, pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC2UNJ Malli: CSH00188Ristiviite: 2MXH8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta36.25 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus37.25 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys12 W / neliömetri sisään.
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00462 kaistalämmitin 35-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC2UNG 2MXH6 CSH0046234.875 "35.875 "Parallel13 W / neliömetri sisään.€128.21
TEMPCO CSH01632 kaistalämmitin 42-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC2UNK 2MXH9 CSH0163241.5 "42.5 "Parallel11 W / neliömetri sisään.€145.33
TEMPCO CSH00146 kaistalämmitin 37-1 / 4 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC3XEG 2XDZ1 CSH0014636.25 "37.25 "Offset13 W / neliömetri sisään.€131.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00188 nauhalämmitin 37-1/4 tuumaa, pituus 1200 astetta F
€132.37 / yksikkö