Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00187 nauhalämmitin 37-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC2UNH 2MXH7

TEMPCO CSH00187 nauhalämmitin 37-1/4 tuumaa, pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC2UNH Malli: CSH00187Ristiviite: 2MXH7
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
€129.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta36.25 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus37.25 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys12 W / neliömetri sisään.
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)95.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00145 Nauhalämmitin 37-1/4 tuumaa Pituus 1200 astetta F | AC3XEE 2XDY8 CSH00145Offset13 W / neliömetri sisään.€123.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00187 nauhalämmitin 37-1/4 tuumaa, pituus 1200 astetta F
€129.23 / yksikkö