Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00174 nauhalämmitin 240v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHK 2XEE5

TEMPCO CSH00174 nauhalämmitin 240v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XHK Malli: CSH00174Ristiviite: 2XEE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta11 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus12 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys12 W / neliömetri sisään.
Watts350

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH01609 nauhalämmitin 19-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XJN 2XEH4 CSH0160918.5 "19.5 "7 W / neliömetri sisään.€87.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00174 nauhalämmitin 240v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F
€75.18 / yksikkö