Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00171 kaistalämmitin 240v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XGN 2XEC3

TEMPCO CSH00171 nauhalämmitin 240v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XGN Malli: CSH00171Ristiviite: 2XEC3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta7"
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus8"
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys17 W / neliömetri sisään.
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00069 kaistalämmitin 10-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC3XDW 2XDX9 CSH000699.5 "10.5 "Offset12 W / neliömetri sisään.€65.61
TEMPCO CSH00173 nauhalämmitin 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XGX 2XED2 CSH001739.5 "10.5 "Parallel11 W / neliömetri sisään.€67.59
TEMPCO CSH01601 nauhalämmitin 240v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHF 2XEE1 CSH0160111 "12 "Parallel9 W / neliömetri sisään.€66.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00171 nauhalämmitin 240v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F
€59.17 / yksikkö