Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSF00080 -lämmitin 240v 19-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCL 2XDU4

TEMPCO CSF00080 lämmitin 240v 19-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XCL Malli: CSF00080Ristiviite: 2XDU4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFinned Strip -lämmitin
Elementin leveys1-1 / 2 "
K x L räpylöiden poikki1-3 / 8 x 2 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta18.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus19.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliSaumaton 304 ruostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys32 W / neliömetri sisään.
Watts1700

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.089
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO CSF00130 -lämmitin 240v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCH 2XDU1 CSF 001309.5 "10.5 "24 W / neliömetri sisään.500€76.41
TEMPCO CSF00061 -lämmitin 240v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCK 2XDU3 CSF 0006113 "14 "33 W / neliömetri sisään.1100€96.63
TEMPCO CSF00528 -lämmitin 240v 23-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCM 2XDU5 CSF 0052822.75 "23.75 "15 W / neliömetri sisään.1000€145.28
TEMPCO CSF00090 -lämmitin 240v 23-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCN 2XDU6 CSF 0009022.75 "23.75 "32 W / neliömetri sisään.2200€148.39
TEMPCO CSF00094 -lämmitin 240v 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCP 2XDU7 CSF 0009424.5 "25.5 "33 W / neliömetri sisään.2400€181.32
TEMPCO CSF00100 -lämmitin 240v 26-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCQ 2XDU8 CSF 0010025.75 "26.75 "31 W / neliömetri sisään.2500€182.29
TEMPCO CSF00180 -lämmitin 240v 33-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCR 2XDU9 CSF 0018032.5 "33.5 "31 W / neliömetri sisään.3150€231.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSF00080 lämmitin 240v 19-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F
€139.22 / yksikkö