Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CRR00006 ruuvatut infrapunalämmittimen lamput | AD9KCK 4TDD2

TEMPCO CRR00006 Kierrettävät infrapunalämmittimen polttimot

Varastossa
Tuote: AD9KCK Malli: CRR00006Ristiviite: 4TDD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvattava infrapunalämmitin BuLbs.
Halkaisija3"
kW0.1
Pituus4 9 / 64 "
HuomautuksiaMetamorphing Rose-harmaa keraaminen emitteri
Jännite120
Watts100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijakWPituusWattsHinta
TEMPCO CRR00005 ruuvatut infrapunalämmittimen lamput | AD9KCJ 4TDD1 crr000053"0.064 9 / 64 "60€33.84
TEMPCO CRR00003 ruuvatut infrapunalämmittimen polttimot, 4 tuuman pituiset | AD9KCL 4TDD3 crr000033.5 "0.14"100€37.17
TEMPCO CRR00004 ruuvatut infrapunalämmitinlamput 4 tuuman pituudella | AD9KCM 4TDD4 crr000043.5 "0.154"150€37.17
TEMPCO CRR00007 ruuvatut infrapunalämmittimen polttimot, 4 tuuman pituiset | AD9KCN 4TDD5 crr000073.5 "0.24"200€37.17
TEMPCO CRR00008 ruuvatut 4 tuuman pituiset infrapunalämmitinlamput | AD9KCP 4TDD6 crr000084 23 / 32 "0.14"100€40.25
TEMPCO CRR00009 Kierrettävät 4 tuuman infrapunalämmitinlamput | AD9KCQ 4TDD7 crr000094 23 / 32 "0.154"150€40.25
TEMPCO CRR00010 ruuvatut 4 tuuman pituiset infrapunalämmitinlamput | AD9KCR 4TDD8 crr000104 23 / 32 "0.24"200€40.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CRR00006 Kierrettävät infrapunalämmittimen polttimot
€33.84 / yksikkö