TEMPCO CRA10026 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 40 tuuman pituus | AC2PAF 2LRR3

TEMPCO CRA10026 keraaminen infrapunalämmitin, pituus 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2PAF Malli: CRA10026Ristiviite: 2LRR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€786.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen infrapuna-keraaminen lämmitin
Ampeeria6.67
Korkeus3.5 "
KoteloAlumiini
Sisällä ulkonasisä-
kW1.6
Pituus40 "
Asennustyyppi3/4 "pulttien sijainti lämmittimen kotelon kummastakin päästä
Elementtien lukumäärä4
Vaihe1
Jännite220/240
Watts1600
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kasvolämpötila (942 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriakWPituusWattsHinta
TEMPCO CRA10004 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 220 / 240v | AC2NZW 2LRP2 CRA100044.17110 "1000€283.07
TEMPCO CRA10009 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 0.05 kW | AC2NZX 2LRP3 CRA100092.080.0520 "500€468.27
TEMPCO CRA10010 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 20 tuuman pituus | AC2NZY 2LRP4 CRA100103.330.0820 "800€468.27
TEMPCO CRA10011 keraaminen lähetin infrapunalämmitin 1.3kw | AC2NZZ 2LRP5 CRA100115.421.320 "1300€468.27
TEMPCO CRA10012 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 2kw | AC2PAA 2LRP6 CRA100128.33220 "2000€468.27
TEMPCO CRA10017 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 0.075kw | AC2PAB 2LRP7 CRA100173.130.07530 "750€618.00
TEMPCO CRA10019 keraaminen lähettimen infrapunalämmitin 30 tuuman pituus | AC2PAC 2LRP9 CRA100198.131.9530 "1950€618.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CRA10026 keraaminen infrapunalämmitin, pituus 40 tuumaa
€786.78 / yksikkö