Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKD41 Rajakytkimen pää kiertävä | AF7JNU 21HK25

TELEMECANIQUE SENSORS Pyörivä ZCKD41-rajakytkimen pää

Varastossa
Tuote: AF7JNU Malli: ZCKD41Ristiviite: 21HK25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajakytkimen pää
Toimilaitteen pituus1.57 "- 3.35"
Toimilaitteen sijaintiPuoli
Toimilaitteen tyyliRullavipu
AmpeeriaEi sovellettavissa
YhteydenottolomakeEi sovellettavissa
IP-luokitusEi arvioitu
LiikeCW ja CCW
NEMA-luokitusEi arvioitu
Käyttövoima1.77 tuumaa-lb
Käyttölämpötila.-25 - 70 astetta F
Matkustaa70 Tutkinnot
JännitearvotEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8538908080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Hetkellinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusAmpeeriaLiikeHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKD15 Rajakytkimen pään rullavipu F / xckl | AF9FVW 2EJ02 15 ZCKD1.36 "3A / 0.27AEi määritelty€68.60
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCKD16 Rajakytkimen päävipu F / xckl | AF9FVX 2EJ03 16 ZCKD1.36 "3A / 0.27AEi määritelty€99.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Pyörivä ZCKD41-rajakytkimen pää
€106.21 / yksikkö