Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCDEG13 Kaapeliläpivienti | AG7BJK 4AJ49

TELEMECANIQUE SENSORS ZCDEG13 Kaapeliholkki

Varastossa
Tuote: AG7BJK Malli: ZCDEG13Ristiviite: 4AJ49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen johtokanava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCDEG11-muovijohdot | AG7BJA 4AJ47 ZCDEG11€10.88
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT ZCDEN12 metallikaapeliläpivienti 1/2 NPT | AG7BJM 4AJ52 ZCDEN12€29.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCDEG13 Kaapeliholkki
€16.25 / yksikkö