Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XY2CE3A010H7 Kaapelin vetokytkin Oikea 1NO + 1NC | AG7BNA 4B783

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE3A010H7 Kaapelin vetokytkin oikea 1NO+1NC

Varastossa
Tuote: AG7BNA Malli: XY2CE3A010H7Ristiviite: 4B783

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€646.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäkaapelin vetokytkin
AC-kontaktiluokitus3 A @ 240 VAC
Kotelon materiaalisinkkialumiinin
Yhteydenottolomake1NC / 1NO
DC-kontaktin luokitus0.27 A @ 250 VDC
Syvyys4.13 "
OsoitinEi eristetty
IP-luokitus65
Pituus9"
Maks. Kaapeliväli165 ft.
Min. NykyinenEi sovellettavissa
AsennustyyliYksi pää
NEMA-luokitus1, 4, 12
KäyttövoimaEi sovellettavissa
asettaa uudelleenEi sovellettavissa
KytkintoimintoHetkellinen
VaihtokykyYksittäinen kaapeli
Lämpövirta10A
Leveys9.02 "
Johdotus1 / 2 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttöasento (vasen)
    • Lämpövirta (10A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeOsoitineräKytkintoimintoHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XY2CE4A010H7 Kaapelin vetokytkin vasen 1NO + 1NC | AG7BMZ 4B782 XY2CE4A010H71NC / 1NOEi eristettyHätäkaapelin vetokytkinHetkellinen€651.33
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XY2CE2A196H7 Kaapelin vetokytkin vasen 2NO + 2NC 24 / 120VAC | AG7BNC 4B785 XY2CE2A196H72NC / 2NO24/120 VAC LEDHätäkaapelin vetokytkinYlläpitäjä€641.08
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XY2CE1A196H7 Kaapelin vetokytkin Oikea 2NO + 2NC 24 / 120V | AG7BNF 4B788 XY2CE1A196H72NC / 2NO24/120 VAC LEDHätäkaapelin vetokytkinYlläpitäjä€613.42
TELEMECANIQUE ANTURIT XY2CZ404 Kaapelin vetokytkin Kääntösolki Xy2C | CP2ENE 48L143 XY2CZ404--Lisävaruste-€32.73
TELEMECANIQUE ANTURIT XY2CZ402 Kaapelin vetokytkin Kääntösolki Xy2C | CP2ENF 48L339 XY2CZ402--Lisävaruste-€34.61
TELEMECANIQUE ANTURIT XY2CH13250 Kaapelin vetokytkin 240Vac 10A Xy2C | CP2FIN 48L337 XY2CH13250--Kaapelin vetokytkin-€564.61
TELEMECANIQUE ANTURIT XY2CH13170H7 Kaapelin vetokytkin 240Vac 10A Xy2C | CP2ENH 48L336 XY2CH13170H7--Kaapelin vetokytkin-€543.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XY2CE3A010H7 Kaapelin vetokytkin oikea 1NO+1NC
€646.55 / yksikkö