Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT XXA18B1AM12 Sylinterimäinen ultraäänianturi, halkaisija 18 mm, 4 - 20 Ma, analoginen, 5-nastainen M12 urosliitin | CU6ELE 55WX33

TELEMECANIQUE SENSORS XXA18B1AM12 lieriömäinen ultraäänianturi, halkaisija 18 mm, 4–20 ma, analoginen, 5-nastainen M12 urosliitin

Varastossa
Tuote: CU6ELE Malli: XXA18B1AM12Ristiviite: 55WX33
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
€691.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen ultraäänianturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XXA18B1AM12 lieriömäinen ultraäänianturi, halkaisija 18 mm, 4–20 ma, analoginen, 5-nastainen M12 urosliitin
€691.18 / yksikkö