Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB5APBNL2 -valosensori 23.6 In Pnp Nc | AG2VLH 32J333

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNL2 Valosähköinen anturi 23.6 In Pnp Nc

Varastossa
Tuote: AG2VLH Malli: XUB5APBNL2Ristiviite: 32J333

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliPBT
Piirin tyyppiPNP
Syvyys0.71 "
Halkaisija18mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus67
Pituus2.44 "
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta100mA
Maks. Tunnistusetäisyys2 ft.
NEMA-luokitusEi arvioitu
Toimintataajuus500 Hz
Käyttölämpötila alue-25 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaPimeä päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika1.0 ms.
TunnistusmenetelmäDiffuusi
MuotoLieriömäinen
Leveys1.73 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8541408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköliitäntäPituusToimintatilaTunnistusmenetelmäLeveysHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB9APANL2 -valosensori 78.7 Pnp-nro | AG2VLC 32J328 XUB9APANL22m-kaapeli1.89 "Pimeä päälläPolarisoitu heijastava1.1 "€184.29
TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANL2 Valosähköinen anturi 23.6 In Pnp No | AG2VLG 32J332 XUB5APANL22m-kaapeli2.44 "Valo päälläDiffuusi1.73 "€162.95
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB9APANM12 -valosensori 78.7 In Pnp No | AG2VLL 32J336 XUB9APANM12M12-liitin2.44 "Pimeä päälläPolarisoitu heijastava1.1 "€174.17
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB9APBNM12 -valosensori 78.7 In Pnp Nc | AG2VLM 32J337 XUB9APBNM12M12-liitin2.44 "Valo päälläPolarisoitu heijastava1.1 "€172.11
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB5APANM12 -valosensori 23.6 In Pnp No | AG2VLQ 32J340 XUB5APANM12M12-liitin2.99 "Valo päälläDiffuusi1.73 "€140.35
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB5APBNM12 -valosensori 23.6 In Pnp Nc | AG2VLR 32J341 XUB5APBNM12M12-liitin2.99 "Pimeä päälläDiffuusi1.73 "€177.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APBNL2 Valosähköinen anturi 23.6 In Pnp Nc
€185.98 / yksikkö