Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT XS4P30MB230 Induktiivinen läheisyysanturi 15mm 2Wire NC | AH2NPM 2CX21

TELEMECANIQUE SENSORS XS4P30MB230 induktiivinen läheisyysanturi 15 mm 2-johtiminen NC

Varastossa
Tuote: AH2NPM Malli: XS4P30MB230Ristiviite: 2CX21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen läheisyysanturi
PerusmateriaaliMuovi
Kotelon materiaaliPPS
Piirin tyyppi2 Wire
Etäisyyden havaitseminen15.0mm
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus68, 69 tuhatta
Pituus41mm
Maks. Nykyinen kuorma200mA
Toimintataajuus25 Hz AC / 1000 Hz DC
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
TulostustilaNC
Tehontarve24-240 VAC / DC
TunnistusmenetelmäInduktiivinen
Anturin halkaisija30.0mm
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Keltainen LED-lähtöindikaatio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila aluePerusmateriaaliKotelon materiaaliTehontarveSuojattu / suojaamatonPiirin tyyppiSähköliitäntäIP-luokitusHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLNAL2 Läheisyysanturi Induktiivinen 8 mm NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka NPN2m-kaapeli67€103.74
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLNAM12 Läheisyysanturi Induktiivinen 1.5 mm NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka NPN4-nastainen M12-liitin67€103.61
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLPAL2 Läheisyysanturi Induktiivinen 8 mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka PNP2m-kaapeli67€102.70
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLPAL5 Läheisyysanturi Induktiivinen 8 mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka PNP5m-kaapeli67€102.07
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLPAM12 Läheisyysanturi Induktiivinen 8 mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka PNP4-nastainen M12-liitin67€100.03
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS108BLPAM8 Läheisyysanturi Induktiivinen 8 mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka PNP3-nastainen M8-liitin67€87.94
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XS112BLNAL2 Läheisyysanturi Induktiivinen 12 mm NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 - 158 astetta FMetalliNikkelipinnoitettu messinki12 - 24 VDCSuojattu3 Lanka NPN2m-kaapeli67€92.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS4P30MB230 induktiivinen läheisyysanturi 15 mm 2-johtiminen NC
€222.72 / yksikkö