Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSDMC5902 Lukituskytkin 1no + 1nc Sil3 Muovi | AF6FTQ 10D277

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Lukituskytkin 1no+1nc Sil3 Muovi

Varastossa
Tuote: AF6FTQ Malli: XCSDMC5902Ristiviite: 10D277

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
Toimilaitteen syvyys1.26 "
Toimilaitteen korkeus3.94 "
Toimilaitteen leveys1.34 "
Rungon materiaaliMuovi
Kaapelin pituus6.6ft.
Yhteydenottolomake1EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus100 mA @ 24 V
IP-luokitus66, 67
Pois tunnistusetäisyys0.59 "
Tunnistamalla etäisyys0.2 "
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Vaihda syvyys0.28 "
Vaihda korkeutta2.01 "
Kytkimen leveys0.63 "
Irtisanomisen tyyppiM12-liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen syvyysToimilaitteen korkeusToimilaitteen leveysHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSDMC5912 Lukituskytkin 1no + 1nc Sil3 Muovi | AF6FTR 10D278 XCSDMC59120.28 "2.01 "0.63 "€216.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Lukituskytkin 1no+1nc Sil3 Muovi
€181.90 / yksikkö