Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKT2110N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF6PVL 1MDZ7

TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2110N12 Kompakti rajakytkimen ylätoimilaite 1no/1nc

Varastossa
Tuote: AF6PVL Malli: XCKT2110N12Ristiviite: 1MDZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti rajakytkin
Toimilaitteen pituus0.39 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliSyöstä
Ampeeria10
Varren materiaaliMetalli
Rungon materiaaliMuovi
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Syvyys1.18 "
SähköliitäntäRuuviliittimet
Korkeus2"
IP-luokitus67
LiikePystysuora
NEMA-luokitus1, 2, 4, 6, 12, 13
Käyttövoima1.9 lb
Käyttölämpötila alue-13 - 158 astetta F
Matkustaa0.2 "
Jännitearvot240AC / 250DC
Leveys2.28 "
Johdotus1/2 "-14 NPT-johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköliitäntäToimilaitteen pituusToimilaitteen sijaintiKorkeusIP-luokitusLiikeNEMA-luokitusKäyttövoimaHinta
TELEMECANIQUE -ANTURIT XCKP2102N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no/1nc | AF6PVD 1MDY9 XCKP2102N12Ruuviliittimet0.8 "ylin2.56 "67Vaakasuora1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb€148.13
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKP2106N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12Ruuviliittimet5.19 "ylin2.56 "67Mikä tahansa suunta1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tuumaa - lb€150.96
TELEMECANIQUE -ANTURIT XCKP2110N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no/1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12Ruuviliittimet0.39 "ylin2.56 "67Pystysuora1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb€114.37
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKP2121N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12Ruuviliittimet0.8 "ylin2.56 "67Vaakasuora, yksi tapa1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb€167.48
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKP2127N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12Ruuviliittimet0.87 "ylin2.56 "67Pystysuora, yksisuuntainen1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb€135.98
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKP2145N12 Kompakti rajakytkimen sivumoottori 1no / 1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12Ruuviliittimet1.3 "- 3.29"Puoli2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tuumaa - lb€162.19
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCKT2102N12 Kompakti rajakytkin Ylätoimilaite 1no / 1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12Ruuviliittimet0.8 "ylin2"67Vaakasuora1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb€165.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2110N12 Kompakti rajakytkimen ylätoimilaite 1no/1nc
€121.73 / yksikkö