Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE -ANTURIT 9006PA30 Suorakulma -asennus F/ 30 mm halkaisija -anturi | AG7CDP 5B428

TELEMECANIQUE SENSORS 9006PA30 Oikean kulman kiinnitys F/ 30 mm halkaisija-anturi

Varastossa
Tuote: AG7CDP Malli: 9006PA30Ristiviite: 5B428

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman läheisyysanturin kiinnitys
Materiaalisinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TELEMECANIQUE -ANTURIT 9006PA18 Suorakulma -asennus F/ 18mm halkaisija -anturi | AG7CDQ 5B429 9006PA18€7.91
TELEMECANIQUE-ANTURIT 9006PA12 Suorakulmainen F / 12mm halkaisija-anturi | AG7CDR 5B430 9006PA12€10.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS 9006PA30 Oikean kulman kiinnitys F/ 30 mm halkaisija-anturi
€10.62 / yksikkö