Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1791000 Porausruuvi, #10-16 Kierrekoko, 1-13/16 tuumaa Pituus, 250Pk | AC6VJA 36K126

TEKS 1791000 porausruuvi, kierrekoko 10-16, pituus 1-13/16 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AC6VJA Malli: 1791000Ristiviite: 36K126

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 3
Drive TypePhillips tai Robertson tai Square
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunHarmaa Spex
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Head TypeTasainen
Pituus1 13 / 16 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1791000 porausruuvi, kierrekoko 10-16, pituus 1-13/16 tuumaa, 250 pk
€75.38 /pakkaus