Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1560553 Porausruuvi, #10-16 Kierrekoko, 1 tuuman pituus, 500Pk | AC6VHU 36K120

TEKS 1560553 porausruuvi, kierrekoko nro 10-16, pituus 1 tuuma, 500 pk

Varastossa
Tuote: AC6VHU Malli: 1560553Ristiviite: 36K120

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 3
Drive TypePhillips tai Robertson tai Square
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunHarmaa Spex
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1560553 porausruuvi, kierrekoko nro 10-16, pituus 1 tuuma, 500 pk
€99.38 /pakkaus