Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS3211F-03-08SA Nopeuden säätöventtiili 8 mm: n putki 3/8-tuumainen AG6UMH 48J204

SMC VALVES AS3211F-03-08SA nopeudensäätöventtiili 8 mm putki 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6UMH Malli: AS3211F-03-08SARistiviite: 48J204

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko3 / 8 "
YhteysBSPT x -putki
VirtausIn
Putken koko3 / 8 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT AS2211F-01-08SA Nopeuden säätöventtiili 8 mm: n putki 1/8 tuumaa | AG6UMA 48J196 AS2211F-01-08SA1 / 8 "In1 / 8 "€15.96
SMC-VENTTIILIT AS2211F-02-08SA Nopeuden säätöventtiili 8 mm: n putki 1/4 tuumaa | AG6UME 48J201 AS2211F-02-08SA1 / 4 "In1 / 4 "€15.38
SMC-VENTTIILIT AS2201F-01-08SA Nopeuden säätöventtiili 8 mm: n putki 1/8 tuumaa | AG6UND 48J224 AS2201F-01-08SA1 / 8 "Ulos1 / 8 "€15.96
SMC-VENTTIILIT AS2201F-02-08SA Nopeuden säätöventtiili 8 mm: n putki 1/4 tuumaa | AG6UNH 48J228 AS2201F-02-08SA1 / 4 "Ulos1 / 4 "€15.38
SMC-VENTTIILIT AS3201F-03-08SA Nopeuden säätöventtiili 8 mm: n putki 3/8-tuumainen AG6UNK 48J231 AS3201F-03-08SA3 / 8 "Ulos3 / 8 "€19.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS3211F-03-08SA nopeudensäätöventtiili 8 mm putki 3/8 tuumaa
€19.33 / yksikkö