Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1414000 Porausruuvi, #12-24 Kierrekoko, 1-1/4 tuumaa Pituus, 500Pk | AC6VKN 36K162

TEKS 1414000 porausruuvi, kierrekoko 12-24, pituus 1-1/4 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AC6VKN Malli: 1414000Ristiviite: 36K162

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€350.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 4.5
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan koko5/16'
Suorittaa loppuunClimaseal
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Pään korkeus0.19 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.313 "
Pituus1.25 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 12-24
Tyyppikeisarillinen
Aluslevy OD0.563 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.74
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1414000 porausruuvi, kierrekoko 12-24, pituus 1-1/4 tuumaa, 500 pk
€350.70 /pakkaus