Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1096000 Drilling Screw, 1/4-20 Thread Size, 3 Inch Length, 100Pk | AC6VHN 36K115

TEKS 1096000 Porausruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 3 tuuman pituus, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AC6VHN Malli: 1096000Ristiviite: 36K115

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 4
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunHarmaa Spex
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1096000 Porausruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 3 tuuman pituus, 100 Pk
€105.43 /pakkaus